Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-dwarsgreep, steellengte 200 mm 13 mm

Artikelnummer: 622552 13
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 13 mm
    totale lengte 275 mm
    Bitsoort Sleufschroevendraaier
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 622552 13
    EAN/GTIN 4067263012726
    Nummer fabrikant 622552 13

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Goed afgewerkte, diepe 6-kant dopsleutel.
    Ergonomisch gevormde dwarsgreep met stroef Haptoprene-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak.