{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 4,5 mm | |
Norm | DIN 3125 | |
totale lengte | 212 mm | |
Meslengte | 125 mm | |
Bitsoort | 6-kant-dopsleutel | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 622201 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197949837 | |
Nummer fabrikant | 622201 4,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Dopschroevendraaier met handvat lang, Sleutelwijdte: 4,5mm
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
€ 6,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
8,35 €
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 6,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | 6-kant-dopsleutel | 6-kant-dopsleutel | 6-kant-dopsleutel |
totale lengte | 212 mm | 170 mm | 152 mm |
Meslengte | 125 mm | 80 mm | 65 mm |
Sleutelwijdte | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Producttype | Dopsleutel | Dopsleutel | Dopsleutel |