{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 4,5 mm | |
totale lengte | 170 mm | |
Meslengte | 80 mm | |
Bitsoort | 6-kant-dopsleutel | |
Vormgreep | ergonomisch, recht | |
Materiaal kling | Speciaal chroom-vanadiumstaal | |
Materiaal handvat | Haptopreen | |
Oppervlak steel | vernikkeld en verchroomd | |
Steel en handvat losneembaar | nee | |
met verlengsteel/-stelen | nee | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 622150 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197721518 | |
Nummer fabrikant | 622150 4,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat, Sleutelwijdte: 4,5mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
8,35 €
€ 6,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
248 stuks direct leverbaar
€ 6,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 6,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | 6-kant-dopsleutel | 6-kant-dopsleutel | 6-kant-dopsleutel |
totale lengte | 170 mm | 212 mm | 152 mm |
Steel en handvat losneembaar | nee | ||
Meslengte | 80 mm | 125 mm | 65 mm |
Sleutelwijdte | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Producttype | Dopsleutel | Dopsleutel | Dopsleutel |