Alternatief product:

Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat 10 mm

Artikelnummer: 622150 10
Korting
14,75 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 10 mm
totale lengte 270 mm
Meslengte 160 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Vormgreep ergonomisch, recht
Materiaal kling Speciaal chroom-vanadiumstaal
Materiaal handvat Haptopreen
Oppervlak steel vernikkeld en verchroomd
Steel en handvat losneembaar nee
met verlengsteel/-stelen nee
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 622150 10
EAN/GTIN 4045197721587
Nummer fabrikant 622150 10

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef oppervlak en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.
Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef Haptoprene-oppervlak. Steel van speciale chroom-vanadiumlegering, oppervlak vernikkeld en verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat  10 mm

Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat 10 mm

op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
14,75 €
€ 11,00
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 13,05
Bitsoort 6-kant-dopsleutel Sleufschroevendraaier
Vormgreep ergonomisch, recht ergonomisch, recht
Steel en handvat losneembaar nee nee
met verlengsteel/-stelen nee nee
Sleutelwijdte 10 10
Materiaal kling Speciaal chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Dopsleutel Dopsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen