Dopschroevendraaier met precisiehandvat Kraftform Micro, Sleutelwijdte: 4,5mm

Artikelnummer: 622100 4,5
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 2069 Micro
Sleutelwijdte 4,5 mm
totale lengte 157 mm
Meslengte 60 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 622100 4,5
EAN/GTIN 4013288032362
Nummer fabrikant 05118122001

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort. Steel van chroom-vanadiumstaal, verchroomd.
Met meercomponenten-precisiehandvat Kraftform Micro en draaibare centreerkap.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Dopschroevendraaier met precisiehandvat Kraftform Micro, Sleutelwijdte: 4,5mm

Dopschroevendraaier met precisiehandvat Kraftform Micro, Sleutelwijdte: 4,5mm

op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
€ 7,95
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
8,35 €
€ 5,55
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
€ 6,55
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 6,60
Bitsoort 6-kant-dopsleutel 6-kant-dopsleutel 6-kant-dopsleutel 6-kant-dopsleutel
totale lengte 157 mm 170 mm 212 mm 152 mm
Meslengte 60 mm 80 mm 125 mm 65 mm
Sleutelwijdte 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Producttype Dopsleutel Dopsleutel Dopsleutel Dopsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen