Wringijzer, cilindrisch, ⌀×totale lengte: 8X180mm

Artikelnummer: 621600 8X180
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3.849 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

8 mm
Norm DIN 900
totale lengte 180 mm
Materiaal Speciaal staal, verchroomd
Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 621600 8X180
EAN/GTIN 4260089051652
Nummer fabrikant 621600 8X180

Omschrijving

Norm:

DIN 900

Materiaal:

Speciaal staal, verchroomd.

T.b.v.:

Sleutel nr. 620120 / 620500 evenals klauwsleutel nr. 612800.