Wringijzer, cilindrisch 16X400 mm

Artikelnummer: 621600 16X400
op aanvraag
Op voorraad
733 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

16 mm
Norm DIN 900
totale lengte 400 mm
Materiaal Speciaal staal, verchroomd
Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 621600 16X400
EAN/GTIN 4260089051690
Nummer fabrikant 621600 16X400

Omschrijving

Norm:

DIN 900

Materiaal:

Speciaal staal, verchroomd.

T.b.v.:

Sleutel nr. 620120 / 620500 evenals klauwsleutel nr. 612800.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen