{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 14 mm | |
Sleutellengte | 224 mm | |
Bekbreedte | 31,5 mm | |
Kop-⌀ | 19,8 mm | |
Bekhoogte | 7,2 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Beweegbare kop | 180 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal, verchroomd | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 621500 14 | |
EAN/GTIN | 4045197480309 | |
Nummer fabrikant | 621500 14 |