Steeksleutel met scharnierende dop 13 mm

Artikelnummer: 621500 13
op aanvraag
Op voorraad
951 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 13 mm
Sleutellengte 205 mm
Bekbreedte 28,5 mm
Kop-⌀ 18,8 mm
Bekhoogte 7 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel
Beweegbare kop 180 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal, verchroomd
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 621500 13
EAN/GTIN 4045197480286
Nummer fabrikant 621500 13

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte met nauwe tolerantie. Kniegewrichtsleutel is ca. 180° kantelbaar.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.