Dopsleutel, gebogen, Sleutelwijdte: 28mm

Artikelnummer: 621340 28
Korting
29,10 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 28 mm
Sleutellengte L1 290 mm
Sleutellengte L2 60 mm
Boring-⌀ F 22 mm
Bitsoort korte zijde 12-kant dopsleutel
Bitsoort lange zijde 6-kant dopsleutel
Hoek 90 graden - 95 graden
Productieproces gesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Bitsoort 12-kant dopsleutel; 6-kant dopsleutel
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes ja
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 621340 28
EAN/GTIN 4045197528278
Nummer fabrikant 621340 28

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed voor maximale belasting, met sleutelwijdtes met bijzonder nauwe toleranties. Speciale holle vorm, ook voor moeren op ver uitstekende bouten. Aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte; gr. 6 en 7 met 6-kant aan beide zijden, vanaf gr. 8 met 6-kant aan de lange arm en 12-kant aan de korte arm. Ca. 90 − 95° gebogen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.