{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 25 mm | |
Sleutellengte L1 | 260 mm | |
Sleutellengte L2 | 56 mm | |
Boring-⌀ F | 20 mm | |
Bitsoort korte zijde | 12-kant dopsleutel | |
Bitsoort lange zijde | 6-kant dopsleutel | |
Hoek | 90 graden - 95 graden | |
Productieproces | gesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel; 6-kant dopsleutel | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | ja | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 621340 25 | |
EAN/GTIN | 4045197528247 | |
Nummer fabrikant | 621340 25 |