HGPL 4004Y IC08 Utility, Double-Ended, face machining Insert.

Artikelnummer: 6200244
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6200244
    EAN/GTIN 7291075116977
    Nummer fabrikant 6200244
    L-nummer L23940 55

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Axiaal groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 4 mm, max. snijlengte (APMX) 2,4 mm, snijplaatlengte (INSL) 19 mm

    Kenmerk:

    • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 248 mm
    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 19,6 mm
    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Snijbreedte (CW) 4 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 2,4 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 19 mm
    • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,24 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,48 mm
    • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,1 mm/omw
    • Min. Voeding draaien gezicht (FFT(min)) 0,16 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen