HFAIL 40-4T20 Adapters for Internal Face Grooving and Turning

Artikelnummer: 2550063
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIFACE
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2550063
    EAN/GTIN 7291075107098
    Nummer fabrikant 2550063
    L-nummer L23920 2541

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Axiaal groevendraaibeitelhouder, snijdiepte, max. (CDX) 20 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 67 mm

    Kenmerk:

    • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 48 mm
    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 40 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte (CW) 4 mm
    • Functiebreedte (WF) 15,3 mm
    • Koplengte (links) 33 mm
    • Totale lengte (OAL) 67 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen