KS 305 M Afkortzaag

Artikelnummer: 619003000
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619003000
EAN/GTIN 4007430299727
Nummer fabrikant 619003000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer hoge precisie door directe zaagkoplagering
  • Compact en lichtgewicht, ook geschikt voor vervoer met één hand
  • Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
  • Eenvoudig transport door ergonomische draaggrepen en zaagkopbeveiliging
  • Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
  • Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
  • Laser voor de exacte weergave van de zaaglijn (netvoeding, geen batterijen nodig)
  • Uittrekbare tafelbladverbredingen, ook afneembaar voor het ondersteunen van extreem lange werkstukken
  • Helder LED-werklicht voor de verlichting van het zaagbereik (netvoeding, geen batterijen nodig)
  • Hoge, zijdelings verschuifbare geleiders voor veilig zagen
  • Snelspanklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
  • Zaagkop naar links kantelbaar, met extra hoekbereik voor verdekte zaagsneden
  • Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
  • Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling; geen demontage van de pendelbeschermkap noodzakelijk

    Met:
  • Hardmetalen zaagblad (56-tands), 2 geïntegreerde tafelverbredingen, Afkortgeleider, Extra aanslag, Materiaalklem, Gereedschap voor het wisselen van zaagblad, Kabelopwikkeling, Spaanopvangzak

Kenmerk:

  • Afmetingen: 600 x 600 x 600 mm
  • Steunvlak: 340 x 775 mm
  • Draaischijfinstelling links/rechts: 52 / 52 °
  • Toerental bij belasting: 2600 /min
  • Gewicht: 17 kg
  • Kabellengte: 2 m
  • Nullasttoerental: 3700 /min
  • Max. zaagbreedte 90°/45°: 200 / 140 mm
  • Max. zaagdiepte 90°/45°: 102 / 60 mm
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen S1 100%: 1600 W
  • Opgenomen vermogen S6 20%: 2000 W
  • Zaagblad: 305 x 30 mm
  • Zaagbladhelling links/rechts: 47 / 2 °
  • Geluidsdrukniveau: 97 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 104 dB(A)
  • Zaagsnelheid: 60 m/s
  • Zaagvermogen 45°/45°: 130 x 45 mm
  • Zaagvermogen 90°/90°: 200 x 80 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires