• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Onderstel UMS

Artikelnummer: 631317000
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Staander

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631317000
EAN/GTIN 4007430210418
Nummer fabrikant 631317000
L-nummer L01750 1329
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor optimale en stabiele werkhoogte
  • Compact inklapbaar
  • Hoogtecompensatie door verstelbare standvoet
  • Klaar gemonteerd
  • Hoogte werktafel: 83 cm
  • Gewicht: 12 kg
  • Maximale belasting: 250 kg
  • Oplegvlak 57 x 60 cm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen