Slagmoerdopsleutel 1″ 6-kant 1.5/8″

Artikelnummer: 6186670
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Steckschlüssel-Einsatz

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6186670
EAN/GTIN 4010886618660
Nummer fabrikant 6186670
L-nummer L60160 5615

Omschrijving

Omschrijving:

Machinebediening
GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • schijfondersteuning, vierkant [metrisch]: 25.0 mm
  • Aandrijfspankop, vierkant [Imperial]: 1″
  • soort bedrijf: Machine bediend
  • Insteeklengte: 64.0 mm
  • Insert Ø 1: 63.0 mm
  • Insert Ø 2: 54.0 mm
  • insteekdiepte: 22.0 mm
  • totale lengte [mm]: 64 mm

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen