Borgstift d 5 mm

Artikelnummer: 6657700
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Borgpen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6657700
EAN/GTIN 4010886665770
Nummer fabrikant 6657700
L-nummer L60160 3954
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Borgpen d 5 mm

Kenmerk:

  • diameter 1 [mm]: 5,0
  • Totale lengte [mm]: 45 mm
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen