Dopsleutelset 1″ 15-dlg UD-Profiel 36-80 mm

Artikelnummer: 6181600
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6181600
EAN/GTIN 4010886618165
Nummer fabrikant 6181600
L-nummer L60160 224

Omschrijving

Omschrijving:

Met handbediende 12-kant UD-profiel dopsleutels
Met bedieningsgereedschap
met robuust omschakelbare ratel met schakelpal
afmetingen: 765 x 289 x 105 mm

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 25 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1″
  • Totale breedte [mm]: 765 mm
  • Totale hoogte [mm]: 105 mm
  • Totale lengte [mm]: 289 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen