Dopsleutel 1″ UD-Profiel 60 mm

Artikelnummer: 6175470
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6175470
EAN/GTIN 4010886617540
Nummer fabrikant 6175470
L-nummer L60160 1483

Omschrijving

Omschrijving:

binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging
voor handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 25,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1″
  • Lengte inzetstuk: 85,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 83,9 mm
  • Insteek Ø 2: 50,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 41,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 83,9 mm
  • Totale lengte [mm]: 85 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 60
  • Zekering: Pin slot
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen