{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 19 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 22 mm | |
Sleutellengte | 225 mm | |
Ring-⌀ D1 | 28 mm | |
Ring-⌀ D2 | 32 mm | |
Kophoogte h | 9 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ringzijde AS-Drive | ja | |
Boogvorm | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 618000 19X22 | |
EAN/GTIN | 4018754022090 | |
Nummer fabrikant | 41091922 | |
Fabrikant | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |