Startersleutel, Sleutelwijdtes: 11X13mm

Artikelnummer: 618000 11X13
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdtes (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 11 mm
Sleutelwijdte 2 13 mm
Sleutellengte 150 mm
Ring-⌀ D1 16,5 mm
Ring-⌀ D2 19,5 mm
Kophoogte h 6,5 mm
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak verchroomd (splintervrij)
Sleutelwijdtematen metrisch
Ringzijde AS-Drive ja
Boogvorm ja
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 618000 11X13
EAN/GTIN 4018754022045
Nummer fabrikant 41091113
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmede ringsleutel in boogvorm. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Torsiestijve schacht met dubbel T-profiel. Met AS-Drive-profiel.

Toepassing:

Speciaal voor werkzaamheden aan het motorblok, bijvoorbeeld montage van carburateur, dynamo etc. en overal waar bouten en moeren met normale ringsleutels moeilijk bereikbaar zijn.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst (geen scherpe randen).