Momentsleutel ∙ 3 % ∙ Vierkant massief 25 mm (1 inch) ∙ 2455 mm ∙ 600 – 1600

Artikelnummer: 6160-1CTCAL
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6160-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896193066
Nummer fabrikant 6160-1CTCAL
L-nummer L60140 4610

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor zeer hoge momentwaarden
  • Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
  • ± 3 % nauwkeurigheid van de schaalwaarde (6170-1CT ± 4 %) (in bedieningsrichting voor rechts aandraaien)
    Voor links aandraaien gebruikt u onze momentsleutel met insteekopname
  • Voor industrieklimmers
  • Gebruik bij windturbines, op scheepswerven, in de luchtvaart en zware industrie, bij bedrijfswagens enz.
  • Uitneembaar in 2 delen (6170-1CT 3 delen) met ontgrendelingsgereedschap
  • Incl. tas voor veilige opslag en het dragen op de hand of op de rug
  • Sneller vastdraaien van schroeven ook alleen met ratelpen mogelijk, draaimoment-aanhaling alleen met complete sleutel uitvoeren
  • Veilig:
    • Haptisch (korte activatie)
    • Akoestisch (knikelement)
    • Optisch (modellen met signaalknop)
  • 2-componenten-greep voor verbeterd gevoel
  • Vereenvoudigde borging voor het instellen van de waarde van het draaimoment
  • Kijkvenster voor optische controle van de vergrendeling
  • 4 gekleurde codeerringen (rood, geel, groen, zwart) voor de markering bij personaliseringen of bijzondere arbeidsprocessen
  • Met kalibratiecertificaat en serienummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Vierkant massief 25 mm (1 inch)
  • Afmetingen / lengte: 2455 mm
  • Nm min.-max.: 600 – 1600 Nm
  • Afwijking: 3 %
  • Schaalverdeling (Nm): 5 Nm
  • Bedieningskracht min.-max. kg: 26.1 – 70.1 kg
  • Aantal tanden: 32 (Bedieningshoek 11.25°)
  • Kopdikte a: 36 mm
  • Kopbreedte b: 77 mm
Kalibrering volgens in-house norm
  • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen