RPGX 090700T IS25 Positive Round Ceramic Inserts for Machining Cast Iron, Hardened Steel and Heat-Resistant Alloys

Artikelnummer: 6158919
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6158919
EAN/GTIN 7291075327724
Nummer fabrikant 6158919
L-nummer L24280 74

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/doorboren, diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 7,94 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 11 graden
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,94 mm
  • Maximale voeding 0,45 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCAR CERAMIC LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen