DR2.91>3.15-7.9-2-12/14CA DR Boren grote diameter (57-80 mm) met hulzen en één vlakke schacht

Artikelnummer: 6158415
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6158415
EAN/GTIN 7291075278170
Nummer fabrikant 6158415
L-nummer L24150 37

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 2,91″, totale lengte (OAL) 12,95″, bruikbare lengte (LU) 7,87″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 2,91″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 3,188″
  • Snijdiameter minimum (DCN): 2,91″
  • Decimaal equivalent: 2,91″
  • Flensdiameter (DF): 2,95″
  • Functionele lengte (LF): 9,69″
  • Totale lengte (OAL): 12,95″
  • Uitstekende lengte (LPR): 9,8″
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Schachtlengte (LS): 3,15″
  • Bruikbare lengte (LU): 7,87″

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles