SOMT 120408-GF IC908 Inserts for drilling milling, with chipbreaker 4 cutting edges.

Artikelnummer: 5505233
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5505233
EAN/GTIN 7291075108408
Nummer fabrikant 5505233
L-nummer L24160 25

Omschrijving

Omschrijving:

Boorinzetstukken, hoekradius (RE) 0,8 mm, diameter incirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijinzetstuk (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen