Viervoudige ringratelsleutel ‘4 in 1’ 8-13

Artikelnummer: 614847 8-13
op aanvraag
Op voorraad
1.926 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 8 mm
Sleutelwijdte 2 10 mm
Sleutelwijdte 3 12 mm
Sleutelwijdte 4 13 mm
Totale lengte L 150 mm
Maximale ring-⌀ D1 20,2 mm
Maximale ring-⌀ D2 24,8 mm
Maximale ringhoogte h1 13,8 mm
Maximale ringhoogte h2 16,8 mm
Aantal tanden 72
Nadraaihoek 5 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Ratel, omschakelbaar ja
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614847 8-13
EAN/GTIN 4045197967787
Nummer fabrikant 614847 8-13

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel − omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.