{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 10 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 13 mm | |
Sleutelwijdte 3 | 17 mm | |
Sleutelwijdte 4 | 19 mm | |
Totale lengte L | 210 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 | 26 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 | 35 mm | |
Maximale ringhoogte h1 | 15 mm | |
Maximale ringhoogte h2 | 20 mm | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ratel, omschakelbaar | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614847 10-19 | |
EAN/GTIN | 4045197967794 | |
Nummer fabrikant | 614847 10-19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Viervoudige ringratelsleutel ‘4 in 1’, Type: 10-19
op aanvraag
Op voorraad
3.089 stuks direct leverbaar
€ 43,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.370 stuks direct leverbaar
€ 33,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Maximale ringhoogte h1 | 15 mm | 15 mm |
Maximale ring-⌀ D2 | 35 mm | 35 mm |
Nadraaihoek | 5 graden | 5 graden |
Oppervlak | mat verchroomd | mat verchroomd |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Sleutelwijdte 3 | 17 mm | 17 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |