Steekringsleutel inch 13/16 inch

Artikelnummer: 613520 13/16
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 13/16 inch
    Sleutellengte L 260 mm
    maximale bekhoogte h1 10 mm
    Maximale ringhoogte h2 max 15 mm
    Ringstand 15 graden
    Sleutelwijdtematen inch
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 613520 13/16
    EAN/GTIN 4018754020225
    Nummer fabrikant 40484242

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
    Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Ringzijde met AS-Drive-profiel. (Maat 3,2 − 5 met 6-kant).

    Norm:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.

    Tip:

    AS-Drive − het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig − ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het AS-Drive-teken. Voordelen:
    • Bouten worden op de flanken gepakt. − De bouten worden gespaard. − Langere levensduur van de bout.
    • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. − Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.

    Voordeel:
    • Bouten worden op de flanken gepakt. − De bouten worden gespaard. − Langere levensduur van de bout.
    • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. − Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Steekringsleutel inch  13/16 inch

    Steekringsleutel inch 13/16 inch

    op aanvraag
    Op voorraad
    100 stuks direct leverbaar
    € 23,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    2.343 stuks direct leverbaar
    9,50 €
    € 5,90
    maximale bekhoogte h1 10 10
    Ringstand 15 15
    Sleutellengte L 260 251
    Sleutelwijdtematen inch inch
    Sleutelwijdte 13/16 13/16
    Maximale ringhoogte h2 max 15 15
    Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen