Steekringsleutel inch 1.1/8 inch

Artikelnummer: 613520 1.1/8
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1.1/8 inch
Sleutellengte L 330 mm
maximale bekhoogte h1 8,9 mm
Maximale ringhoogte h2 max 16 mm
Ringstand 15 graden
Sleutelwijdtematen inch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613520 1.1/8
EAN/GTIN 4018754020270
Nummer fabrikant 40485252

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Ringzijde met AS-Drive-profiel. (Maat 3,2 − 5 met 6-kant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.

Tip:

AS-Drive − het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig − ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het AS-Drive-teken. Voordelen:
  • Bouten worden op de flanken gepakt. − De bouten worden gespaard. − Langere levensduur van de bout.
  • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. − Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.

Voordeel:
  • Bouten worden op de flanken gepakt. − De bouten worden gespaard. − Langere levensduur van de bout.
  • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. − Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.