KGS 216 M Afkortzaag

Artikelnummer: 613216000
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613216000
EAN/GTIN 4061792218185
Nummer fabrikant 613216000
L-nummer L01750 78

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afkort- en verstekzaak uit de mobiele M-klasse met trekfunctie - licht, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk
  • Precision Cut Line (PCL): exacte schaduw-zaaglijn zonder bijstellen door slim geplaatste LED
  • De beste zaagcapaciteit door de trekfunctie voor brede werkstukken
  • Toerenteller met snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
  • Kantelbereik van zaagblad van -2 tot 47°, daardoor geschikt voor verdekte zaagsnedes
  • Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
  • Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
  • Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en aandrijving
  • Uittrekbare tafelbladverbredingen, ook afneembaar voor het ondersteunen van extreem lange werkstukken
  • Snelspanklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
  • Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
  • Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
  • Ergonomische greep voor het dragen met één of twee handen

    Met:
  • Zaagblad ″precision cut wood - classic″, 216x30 Z40, 2 geïntegreerde tafelverbredingen, Afkortgeleider, Materiaalklem, Gereedschap voor het wisselen van zaagblad, Kabelopwikkeling, Spaanopvangzak

Kenmerk:

  • Afmetingen: 710 x 476 x 512 mm
  • Steunvlak: 345 x 730 mm
  • Draaischijfinstelling links/rechts: 50 / 50 °
  • Toerental bij belasting: 3750 /min
  • Gewicht: 13.4 kg
  • Kabellengte: 2 m
  • Nullasttoerental: 5000 /min
  • Max. zaagbreedte 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Max. zaagdiepte 90°/45°: 70 / 40 mm
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1200 W
  • Opgenomen vermogen S1 100%: 1200 W
  • Opgenomen vermogen S6 20%: 1500 W
  • Zaagblad: 216 x 30 mm
  • Zaagbladhelling links/rechts: 47 / 2 °
  • Geluidsdrukniveau: 85 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Zaagsnelheid: 57 m/s
  • Zaagvermogen 45°/45°: 215 x 40 mm
  • Zaagvermogen 90°/90°: 305 x 70 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen