Zaagblad ″precision cut wood - classic″, 216x30 Z40 WZ 5° neg/B

Artikelnummer: 628652000
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
Blad-⌀ D 216 mm
Boring-⌀ 30 mm
geschikt voor materiaal Holz
Aantal tanden 40
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628652000
EAN/GTIN 4061792173408
Nummer fabrikant 628652000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking
  • Voor nette zaagresultaten bij het zagen in de lengte of overdwars in zacht of hardhout
  • Geschikt voor massief en multiplexhout, ruwe spaanplaten, gecoat of gefineerd, MDF, compositiematerialen
  • Hoger vermogen van de cirkelzagen nodig

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 216 x 2.4 x 30 mm
  • Geschikt voor: KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 5° neg.
  • Dikte van het blad van de steel: 1.8 mm
  • Verpakking: Blister
  • Aantal tanden: 40
  • Tandvorm: Gereedschap