Kraaienpootsleutel Bekvorm 24 mm

Artikelnummer: 612900 24
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 24 mm
Lengte L 44,5 mm
Kopbreedte b 41 mm
Kopdikte h 6,3 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Vorm, uitgang Bekvorm
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak verchroomd
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 612900 24
EAN/GTIN 4018754003594
Nummer fabrikant 02200024

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, kop met vierkant geschikt voor montage op het aandrijfgereedschap zoals ratel, verlengstuk etc.

Toepassing:

Dankzij de mogelijkheid om verschillende aandrijfgereedschappen te gebruiken, zijn bouten op moeilijk bereikbare plaatsen ook goed toegankelijk.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd; rondom gepolijst (geen scherpe randen).

Tip:

Voor bijbehorend aandrijfgereedschap zie nr. 632000641350 en 655230657766.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen