Kraaienpootsleutel Bekvorm 14 mm

Artikelnummer: 612900 14
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 14 mm
Lengte L 37,7 mm
Kopbreedte b 30 mm
Kopdikte h 6,3 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Vorm, uitgang Bekvorm
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak verchroomd
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 612900 14
EAN/GTIN 4018754003518
Nummer fabrikant 02200014

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, kop met vierkant geschikt voor montage op het aandrijfgereedschap zoals ratel, verlengstuk etc.

Toepassing:

Dankzij de mogelijkheid om verschillende aandrijfgereedschappen te gebruiken, zijn bouten op moeilijk bereikbare plaatsen ook goed toegankelijk.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd; rondom gepolijst (geen scherpe randen).

Tip:

Voor bijbehorend aandrijfgereedschap zie nr. 632000641350 en 655230657766.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen