{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 13 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 15 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 190 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 33 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 35 mm | |
maximale bekhoogte h | 6 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610700 13X15 | |
Nummer fabrikant | 610700 13X15 |