HG 18 LTX 500 Accu-heteluchtpistool

Artikelnummer: 610502850
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
Producttype Heteluchtpistool, HE 20-600

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 610502850
EAN/GTIN 4061792178731
Nummer fabrikant 610502850
L-nummer L01750 555

Omschrijving

Omschrijving:

  • Licht accu-heteluchtpistool voor optimale hitte - snel en overal
  • Razendsnel verwarmen, startklaar in slechts 5 seconden (300°C)
  • Maximale performance door het grote luchtvolume en de hoge temperaturen
  • Twee temperatuurstanden, gewoon omschakelbaar tijdens het werk
  • Met heldere LED-lamp voor het werken op donkere plaatsen
  • Optimale arbeidsveiligheid door de slanke, rubberen handgreep en betrouwbare uitschakelmogelijkheid
  • Passende mondstukken voor het verwijderen van verf, vormen, krimpen, sealen en nog veel meer (toebehoren)
  • Lange looptijd van meer dan 20 minuten met LiHd accu-pack (8,0 Ah)
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met talrijke 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Reflectormondstuk, Verloopmondstuk (9 mm), Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Aantal luchttemperatuurniveaus: 2
  • Type accu-pack: LiHD
  • Gewicht met accu-pack: 1.2 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 0.7 kg
  • Luchthoeveelheid: 200 / 160 l/min
  • Luchttemperatuur: 300 / 500 °C
  • Geluidsdrukniveau: 70 dB(A)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.