• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Lasmondstuk

Artikelnummer: 630007000
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Artikelnummer 630007000
EAN/GTIN 4007430438539
Nummer fabrikant 630007000
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het verwerken van kunststof lasdraad (tot diameter 5 mm!)
  • Voor het aanbrengen van het lasmondstuk is het verloopmondstuk 630005000 nodig.
  • Alleen voor heteluchtpistool met elektronica
  • geschikt voor HE 20-600, HE 23-650 Control, HE 2000, HE 2300 Control, HG 18 LTX 500

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen