KS 216 M Set afkortzaag

Artikelnummer: 610216900
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 610216900
EAN/GTIN 4061792225909
Nummer fabrikant 610216900
L-nummer L01750 1185

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte afkort- en verstekzaak uit de mobiele M-klasse - licht, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk
  • Precision Cut Line (PCL): exacte schaduw-zaaglijn zonder bijstellen door slim geplaatste LED
  • Toerenteller met snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
  • Kantelbereik van zaagblad van -2 tot 47°, daardoor geschikt voor verdekte zaagsnedes
  • Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
  • Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
  • Uittrekbare tafelbladverbredingen, ook afneembaar voor het ondersteunen van extreem lange werkstukken
  • Snelspanklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
  • Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
  • Ergonomische greep voor het dragen met één of twee handen

    Met:
  • Zaagblad ″precision cut wood - classic″, 216x30 Z40, Tweede hardmetalen zaagblad, 2 geïntegreerde tafelverbredingen, Afkortgeleider, Materiaalklem, Gereedschap voor het wisselen van zaagblad, Spaanopvangzak

Kenmerk:

  • Kabellengte: 2 m
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Gewicht: 8.7 kg
  • Bruttogewicht: 11.860 kg
  • Zaagsnelheid: 57 m/s
  • Geluidsdrukniveau: 85 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1100 W
  • Opgenomen vermogen S1 100%: 1100 W
  • Opgenomen vermogen S6 20%: 1350 W
  • Toerental bij belasting: 3800 /min
  • Nullasttoerental: 5000 /min
  • Max. zaagbreedte 90°/45°: 120 / 80 mm
  • Zaagvermogen 90°/90°: 120 x 60 mm
  • Steunvlak: 155 x 725 mm
  • Zaagblad: 216 x 30 mm
  • Zaagbladhelling links/rechts: 47 / 2 °
  • Draaischijfinstelling links/rechts: 47 / 47 °
  • Max. zaagdiepte 90°/45°: 60 / 45 mm
  • Zaagvermogen 45°/45°: 80 x 45 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen