Steeksleutel, inch 22

Artikelnummer: 610120 22
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 3110; ISO 3318
    Sleutelwijdte 1 7/8 inch
    Sleutelwijdte 2 15/16 inch
    Sleutellengte L 250 mm
    maximale bekbreedte b1 49 mm
    maximale bekbreedte b2 53 mm
    maximale bekhoogte h 7,8 mm
    Bekstand 1 15 graden
    Bekstand 2 15 graden
    Sleutelwijdtematen inch
    vonkvrij nee
    aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes nee
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 610120 22
    EAN/GTIN 4018754019861
    Nummer fabrikant 40434446

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
    Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

    Norm:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.