Steeksleutel, inch 15

Artikelnummer: 610120 15
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 3110; ISO 3318
    Sleutelwijdte 1 11/16 inch
    Sleutelwijdte 2 3/4 inch
    Sleutellengte L 220 mm
    maximale bekbreedte b1 40 mm
    maximale bekbreedte b2 42 mm
    maximale bekhoogte h 6,7 mm
    Bekstand 1 15 graden
    Bekstand 2 15 graden
    Sleutelwijdtematen inch
    vonkvrij nee
    aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes nee
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 610120 15
    EAN/GTIN 4018754019816
    Nummer fabrikant 40433840

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
    Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

    Norm:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.