RSEV 17-125 Renovatieslijper

Artikelnummer: 603829510
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 603829510
EAN/GTIN 4061792176768
Nummer fabrikant 603829510

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het effectief slijpen en schuren van beton, plavuizen en coatings met diamantslijpkommen
  • Universeel bruikbaar systeem voor stofarm slijpen voor binnen en buiten
  • Antistatische afzuigkap gereedschapsloos verwijderbaar voor het gebruik als haakse slijper met beschermkap
  • Hoog koppel en hoge overbelastings-weerstand voor zware toepassingen bij langdurig gebruik
  • Snel werk dankzij sterke, robuuste Metabo Marathon-motor
  • Laag gewicht, ideaal voor het bewerken van wand en plafond
  • Werken langs de rand door niet te verliezen segment dat kan worden opengeklapt
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Elektronische zachtaanloop
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
  • Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken
  • Trillingsarme extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

    Met:
  • Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), Afzuigkap GED 125, Steunflens, Spanmoer, Diamant-komschijf beton ″classic″, Pensleutel, metaBOX 165 L

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 1040 W
  • Toerental bij belasting: 9600 /min
  • Gewicht (zonder netsnoer): 2.7 kg
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 2800 - 9600 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1700 W
  • Oppervlak schuren: 5.5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 93 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 104 dB(A)
  • Komsteen-Ø: 125 mm
  • Schroefdraad as: M 14

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires