Doorslijp-afzuigbeschermkap CED 125 Plus

Artikelnummer: 626731000
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
Producttype Beschermkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626731000
EAN/GTIN 4007430261977
Nummer fabrikant 626731000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afzuigbeschermkap met invalfunctie en verbeterd afvoerkanaal voor het bijzonder stofarm doorslijpen, zowel binnens- als buitenshuis
  • Compact model en gereedschapsloos afneembare zool voor meer flexibiliteit bij werkzaamheden vlakbij de wand, evenals een beter zicht bij het slijpen uit de vrije hand
  • Gereedchapsloos instelbare slijpdiepte; max. slijpdiepte bij het slijpen uit de vrije hand 27 mm, met zool 25 mm, met geleiderails 20 mm
  • Robuuste stalen zool voor meer stabiliteit bij het werk; aansluiting voor stofafzuiging Ø 35/41 mm
  • Antistatisch kunststof voorkomt een elektrische lading en stofnesten, voor een constant hoog afzuigvermogen
  • Grote, gekleurde bedieningselementen voor het eenvoudig, gereedschapsloos verstellen, zelfs met handschoenen
  • Stalen tafel met geleiderollen voor een soepele, nauwkeurige verplaatsing. Voorkomt krassen op gevoelige oppervlakken
  • Voor uiterst precies werken is het gebruik van een Metabo geleiderail mogelijk
  • Leveringsomvang incl. spanmoer 5/8″ en M 14.
  • Accu-haakse slijper: geschikt voor W..18 LT BL 11-125, W..18 LTX BL 15-125 Quick
  • Haakse slijper: geschikt voor alle haakse slijpers van Ø 125 mm van Metabo, behalve W 650, W 750, W.. 850, WQ 1000, W 1100, W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT

Kenmerk:

  • Max. Zaagdiepte: 27 mm
  • Maaischijf Ø: 115 / 125 mm