PowerMaxx SSE 12 BL Accu-reciprozaag

Artikelnummer: 602322890
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602322890
EAN/GTIN 4061792157323
Nummer fabrikant 602322890

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichte, extreem handige zaag voor bediening met 1 of 2 handen
  • Bijzonder geschikt voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
  • De Metabo 12 Volt-klasse - licht in de hand, sterk in gebruik
  • Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met regelbare slagfrequentie aangepast aan het materiaal
  • Zaagblad 180° draaibaar om boven het hoofd makkelijk te kunnen werken
  • Uitgebreid gebruiksspectrum door unieke Quick-opname voor reciprozaagbladen en decoupeerzaagbladen
  • Gereedschapsloos verstelbare dieptegeleider voor optimaal gebruik van het zaagblad en veelzijdig gebruik zoals bijv. invalzagen
  • Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van het zaagbereik
  • Brede toepassingsmogelijkheden door middel van het afgestemde Metabo zaagbladprogramma

    Met:
  • Reciprozaagblad voor hout en metaal, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 12 V
  • Type accu-pack: Li-Power
  • Gewicht met accu-pack: 1.6 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.3 kg
  • Aantal slagen bij onbelast draaien: 0 - 3000 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 2.2 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Zaagslaglengte: 16 mm
  • Zagen houten balk: 14.5 m/s²
  • Zagen spaanplaat: 17 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 78 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 89 dB(A)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen