AS 36-18 L 20 PC Accu-zuiger

Artikelnummer: 602071850
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
    Producttype Nat- en droogzuiger

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 602071850
    EAN/GTIN 4061792230453
    Nummer fabrikant 602071850
    L-nummer L01750 1613

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Snoerloze stofzuiger AS 36-18 L 20 PC met handmatige filterreiniging;

    Omschrijving:

    • Compacte, veelzijdig inzetbare accu-zuiger in stofklasse L met geïntegreerde filterreinging
    • Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
    • Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
    • PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes
    • Eco-modus voor langere looptijd per acculading, Boost-modus voor maximaal vermogen
    • Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
    • Zuigstop bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte wordt bereikt
    • Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
    • Snel koppelen van metaBOXen met gereedschap en toebehoren op de stofzuiger voor een eenvoudige locatiewissel
    • Meegeleverde stofzuigertoebehoren met het Quick-systeem voor een snelle aanpassing tijdens het gebruik
    • Eenvoudig transport dankzij de slanghaspel en depot voor buizen en mondstukken
    • Stof- en spatwaterdicht accuvak met afsluitbare klep
    • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
    Met:
    Antistatische zuigslang Quick (Ø 32 mm/3,2 m), 3 zuigbuizen van kunststof, Vliesfilterzak, Zuigmondstuk (120 mm breed), Vloermondstuk (300 mm breed), Spleetzuigmondstuk, Borstelmondstuk, Aansluitmof Quick Ø 28/35 mm, Handgreep-tussenstuk Quick Professional, Zonder accu-pack, zonder lader

    Kenmerk:

    • Metingsonzekerheid K: 2 dB(A)
    • Batterijspanning: 18 V
    • Luchtafvoer max.: 3300 l/min
    • Vacuüm: 140 hPa (mbar)
    • Filteroppervlak: 3500 cm²
    • Containervolume: 20 l
    • Afzuigslang Ø: 32 mm
    • Slanglengte: 3,2 m
    • Gewicht zonder batterij: 9,2 kg
    • Bruttogewicht: 11,583 kg

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen