• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Zuigslang Quick, Ø 32 mm, L-4 m, antistatisch

Artikelnummer: 635402000
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 635402000
EAN/GTIN 4061792237247
Nummer fabrikant 635402000
L-nummer L01760 205
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Flexibel en gemakkelijk te verlengen met de slangverlenging Quick Ø 32 mm (635411000), antitatisch
  • Inclusief slangaansluiting Quick-System Ø 32 mm
  • Inclusief aansluitmof Quick binnen-Ø 28 mm/buiten-Ø 35 mm
  • Standaarduitrusting bij ASA 30 M PC, ASA 30 H PC
  • Met bajonetaansluitstuk en rubberen aansluitstuk (binnen-Ø 30 mm, buiten-Ø 35 mm)

Kenmerk:

  • Aansluiting Ø, buitenzijde: 27 mm
  • Antistatisch: 1
  • Rotatiecompensatie: Machinezijde
  • Slanglengte: 4 m.
  • Slang Ø, buitenzijde: 40 mm
  • Slang Ø, binnenzijde: 32 mm