CS 24-355 S Metaal-afkortmachine

Artikelnummer: 601787000
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601787000
EAN/GTIN 4061792211841
Nummer fabrikant 601787000
L-nummer L01750 80

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige metaal-afkortmachines voor het krachtig en snel doorslijpen van profielen, buizen en staven van staal, non-ferrometalen, ijzer en gegoten profielen
  • Snelspaninrichting met traploze verstekinstelling van de verstekinstelling voor haakse zaagsnedes van -15° tot 45°
  • Grote handgreep dwars ten opzichte van de doorslijpas voor een optimale krachtoverbrenging bij het doorslijpen
  • Instelbare slijpdieptebegrenzing voor een optimaal gebruik van de doorslijpschijf
  • Elektronische zachtaanloop voor het schokvrij aanlopen en gereduceerde aanloopstroom
  • Eenvoudige, snelle schijfwissel door spindelvergrendeling
  • Optimale gebruikersbescherming: zwenkbare beschermkap, verstelbare vonkengeleideplaat en rubberen standvlak voor het veilig doorslijpen
  • Veiligheidsschakelaar tegen per ongeluk starten
  • Grote, robuuste machinetafel met praktisch magazijn voor binnenzeskant sleutels
  • Eenvoudig transport door geïntegreerde draaggreep en transportvergrendeling

    Met:
  • binnenzeskant sleutel, Steunflens, Spanmoer, Doorslijpschijf 355 mm

Kenmerk:

  • Afmetingen van de grondplaat: 456 x 256 mm
  • Voor slijpschijven (Ø x boorgat): 355 x 25.4 mm
  • Gewicht: 16.8 kg
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 3700 /min
  • Max. snijvermogen L-profiel: 150 x 150 mm
  • Max. snijvermogen vierkante pijp: 120 x 120 mm
  • Max. snijvermogen rechthoekige pijp: 100 x 208 mm
  • Max. snijvermogen ronde pijp: 132 mm
  • Opgenomen vermogen: 2400 W
  • Transporthoogte: 394 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen