Flexiamant super 350x3,0x25,4 staal, TF 41

Artikelnummer: 616338000
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 616338000
    EAN/GTIN 4007430401595
    Nummer fabrikant 616338000
    L-nummer L01750 1507

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoog slijpvermogen bij goede standtijd in staal
    • Zachte uitvoering voor machines met lagere vermogens (machinebelasting < 3 KW)
    • Maximale werksnelheid 80 m/s

    Downloads en documenten

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen