GEP 950 G Plus Rechte slijper

Artikelnummer: 600627000
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600627000
EAN/GTIN 4007430258229
Nummer fabrikant 600627000
L-nummer L01750 45

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoog koppel en compacte bouwvorm door robuuste planeet-tandwiel-overbrenging
  • Paddle-schakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door de ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur
  • Asvergrendeling voor eenvoudige gereedschapswissel
  • Lagerflens van aluminium persgietwerk voor lange levensduur van de machine
  • Vario-Constamatic (VC)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Stelwiel voor het instellen van het toerental
  • Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur
  • Precieze spanhals voor stationair gebruik
  • Afneembare rubber beschermkap voor comfortabel en veilig werken
  • Slank design voor optimale bediening
  • Precisiespantang voor zuiver ronddraaien
  • Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
  • De specialist: handzame slijper met bijzonder hoog koppel; ideaal voor het slijpen van binnen- en buitenvlakken in combinatie met lamellenschuurschijven (zie toebehoren)

    Met:
  • Spantang 6 mm, Rubber beschermkap, Extra handgreep, 1 steeksleutel

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 510 W
  • Toerental bij belasting: 7200 /min
  • Gewicht (zonder netsnoer): 1.7 kg
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 2500 - 8700 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 950 W
  • Oppervlak schuren (tot Ø 25 mm): 2.5 m/s²
  • Oppervlak schuren (tot Ø 50 mm): 2.5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 87 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Spantangopname: 6 mm
  • Spanhalsdiameter: 43 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen