NK-slijpstift 40 x 20 x 40 mm, schacht 6 mm, K 24, cilinder

Artikelnummer: 628339000
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628339000
EAN/GTIN 4007430228680
Nummer fabrikant 628339000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slijpstiften uit normaalkorund voor de bewerking van roestvast staal, Inox, NK 24 N BA, zachte uitvoering, ijzer- en zwavelvrij
  • Voor de lasnaad-voorbereiding en lasnaad-nabewerking
  • Grove verspaning tot fijne bewerking
  • Voor het ontbramen en bepleisteren

Kenmerk:

  • Werklengte: 20 mm
  • Totale lengte: 40 mm
  • Ø kop: 40 mm
  • Korrelgrootte: K 24
  • schacht Ø: 6 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen