DGN 4803C IC328 Double-Sided Parting Inserts for Parting and Grooving Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6003236
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6003236
    EAN/GTIN 7291075043587
    Nummer fabrikant 6003236
    L-nummer L23940 536

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdeelfrezen, hoekradius (RE) 0,3 mm, snijbreedte (CW) 4,8 mm, totale lengte (OAL) 19,9 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,3 mm
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijbreedte (CW) 4,8 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,35 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,12 mm/omw
    • Totale lengte (OAL) 19,9 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen