GFL 4J - 6D IC328 Single-Ended Parting Insert, for Soft Materials, Parting of Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6002856
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6002856
EAN/GTIN 7291075211382
Nummer fabrikant 6002856
L-nummer L23930 497

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,25 mm, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,25 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,14 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,05 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder